フォトペン デコキュート レッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70421989 品番ZHK-S#19
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥85
販売価格(税別)
77

写真に書いてもきれいに発色します
乾いた後はきれいに重ね塗りできます
ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます

奥行(mm)11 製品質量(g)8 縦(mm)137 横(mm)11 素材軸・キャップ・先栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維またはアクリル繊維

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする