フォトペン デコキュート 6色セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70422086 品番ZHK-S6
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

写真に書いてもきれいに発色します
乾いた後はきれいに重ね塗りできます
ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます
入組:#24 パープル、#27 ライトグリーン、#425 ライトブルー、#20 ピンク、#3 イエロー、#50 ホワイト

奥行(mm)11 製品質量(g)57 縦(mm)140 横(mm)67 素材ケース:PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする