ペンタッチ中字 みどり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70422278 品番PK-M#29
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91

速乾性で筆跡の強い油性マーカーです
紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などへの筆記に適しています
アルコール系インキを使用しています
インキ補充ができます

奥行(mm)19 製品質量(g)18 縦(mm)139 横(mm)17 素材尾栓:再生PP、軸・キャップ:PP、ペン先:アクリル繊維

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする