マ-カ-SG7極太 あお

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70422287 品番JGK#36
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

手描きPOP、パネルづくり、グラフなど
にじみが少ない、鮮やかな発色です
再生プラスチックを使用したエコロジー商品です

奥行(mm)28 製品質量(g)47 縦(mm)171 横(mm)28 素材軸:PP、キャップ・先栓:再生PBT、ペン先:アクリル繊維

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする