ペイントマ-カ-中字 むらさき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70422296 品番PMK-B#24
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

黒いものにも色鮮やか
ペイント用のマーカーです

奥行(mm)15 製品質量(g)20 縦(mm)142 横(mm)15 素材軸:アルミニウム、キャップ:POM、先栓:メラミンフェノール、ペン先:ポリアミドまたはポリエステル繊維

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする