白板マーカー補充用インキ500ml くろ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70422321 品番HWBK500ML#49
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

白板マーカー補充用インキです。
油性アルコール顔料を使用しています。

奥行(mm)179 製品質量(g)731 縦(mm)77 横(mm)77 素材容器:ガラス瓶

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする