サクラクレパス
サクラクレパスの ホワイトボード
サクラクレパスの ホワイトボードマーカー
白板マーカー補充用インキ500ml あお
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70422339
品番
HWBK500ML#36
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
白板マーカー補充用インキです。
油性アルコール顔料を使用しています。
奥行(mm)
179
製品質量(g)
731
縦(mm)
77
横(mm)
77
素材
容器:ガラス瓶