サクラクレパス
サクラクレパスの ホワイトボード
サクラクレパスの ホワイトボードマーカー
ホワイトボードマーカー替芯(中字)3本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70422357
品番
P-WBKM
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
ホワイトボードマーカーの替芯。
奥行(mm)
0
製品質量(g)
2
縦(mm)
0
横(mm)
0
素材
替芯:ポリエステル繊維