ピタクリアA5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70422366 品番WDC-A5S
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

書き消しできる透明なメモボードです。ご家庭でのメモやメッセージ書きに使えます
ガラス面など、磁石がつかない場所にも貼れます
繰り返し貼ってはがせます
透明なので生活空間になじみます
鏡面やガラス面に貼り付けても視界を遮らず、様々な使い方が可能です

奥行(mm)17 製品質量(g)100 縦(mm)155 横(mm)215 素材【透明ボード】PET(粘着シート:エラストマー) 【マーカー】軸:PP、キャップ:PP、尾栓:PE、ペン先:ポリエステル繊維、イレーザー:羊毛フェルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする