白板イレ-ザ-L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70422375 品番WD-EL
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ホワイトボード用イレーザーです。
汚れても水洗いができます。
カバー部分は、抗菌剤入りです。

奥行(mm)30 製品質量(g)34 縦(mm)55 横(mm)135 素材表面:PP不織布、芯材:PE、カバー:PS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする