サクラクレパス
サクラクレパスの ファイリング
サクラクレパスの ファイル
サクラクレパスの フラットファイル
フラットファイルB5S イエロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
70422427
品番
OFK-B5S#3
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥61
販売価格(税別)
¥
55
バスケットに入れる
書類整理に便利で使いやすい紙製のフラットファイル
2穴とじのため、書類の整理・保管が簡単です
扱いやすく、お手頃価格です
表紙本体は、再生紙使用のエコロジー商品です
奥行(mm)
18
製品質量(g)
48
縦(mm)
267
横(mm)
197
素材
表紙:再生紙使用の板紙、とじ具:PS・PE
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定