フラットファイルB5S バイオレット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード70422445 品番OFK-B5S#24
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥61
販売価格(税別)
55

書類整理に便利で使いやすい紙製のフラットファイル
2穴とじのため、書類の整理・保管が簡単です
扱いやすく、お手頃価格です
表紙本体は、再生紙使用のエコロジー商品です

奥行(mm)18 製品質量(g)48 縦(mm)267 横(mm)197 素材表紙:再生紙使用の板紙、とじ具:PS・PE グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする