手がよごれないはじめてのクーピーペンシル10色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70422585 品番FYL10
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ベタつかず手が汚れません。また、塗りカスが少なく周囲を汚しにくくなっています
三角形で太い形のクーピーペンシルのため、力の弱い幼児が楽しく描け、正しい持ち方もしやすい設計です
折れにくく、たっぷり描くことができます
幼児のお絵描きに適した10色セットです
持ち運ぶとき散らばりにくいゴム付きケースです
配色:#19 あか、#5 だいだいいろ、#3 きいろ、#27 きみどり、#29 みどり、#125 みずいろ、#36 あお、#24 むらさき、#20 ももいろ、#49 くろ

奥行(mm)22 製品質量(g)127 縦(mm)105 横(mm)166 素材セットバコ・色名シール・上置:紙、中仕切:PS、シュリンク:PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする