水でおとせる はじめてのふとふとクレパス6色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70422628 品番WPL6
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

グーパーが慣れないお子さまでも握りやすく、力いっぱいに描いても折れにくいです
お子さまのやさしい力でも紙に色がつきやすいです
やわらかいので、色と色を混ぜてお楽しみいただけます
手足や体についても水で洗えば落とせます
机や床などの表面がつるっとしたところは、ぬれ雑巾でふき取れます
衣類に付いたときも洗濯で落としやすいです(※一部材質は除きます)
お子さまの手でも取り出せるように、クレパス?とクレパス?の間を空けました
ミツバチの巣より採取されるみつろうを原材料に使用しています

奥行(mm)28 製品質量(g)183 縦(mm)165 横(mm)102 素材ラベル/セット箱/上置き:紙、シュリンク:PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする