サクラクレパス
サクラクレパスの 図工/美術/画材/書道
サクラクレパスの 絵具
サクラクレパスの 水彩絵具
プチカラー カドミウムスカーレットヒュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70422881
品番
NCW#011
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
プチカラー(発色に優れた高品質透明水彩絵具)の単色
奥行(mm)
8
製品質量(g)
5
縦(mm)
15
横(mm)
14
素材
個装箱:紙、チャック袋:PE