プチカラー パールグリーンペール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70423066 品番NCW#289
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

プチカラー(発色に優れた高品質透明水彩絵具)の単色

奥行(mm)8 製品質量(g)5 縦(mm)15 横(mm)14 素材個装箱:紙、チャック袋:PE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする