サクラクレパス
サクラクレパスの 図工/美術/画材/書道
サクラクレパスの 絵具
サクラクレパスの 水彩絵具
ポスターカラーEX12ml プライマリーマゼンタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70423118
品番
PEW#175
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
僅かに耐水性があるため、重ね塗りがしやすくきれいに仕上がります。また作品に水が撥ねても跡が残りません
奥行(mm)
15
製品質量(g)
17
縦(mm)
91
横(mm)
25
素材
キャップ:PE、チューブ:PE・アルミニウム