工作ポスターカラー260ml しゅいろ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70423188 品番KPW#18
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ペットボトルや牛乳パック等のいろいろなものに描けます
鮮やかな発色のポスターカラーです
水で洗い落としやすく、道具の後始末も簡単です
絵の具の小分けがしやすいポリ容器入りです
ポリチューブには、包装容器の端材を再利用しています(再生材使用率91%)

奥行(mm)170 製品質量(g)396 縦(mm)38 横(mm)73 素材キャップ:PP、ポリチューブ:再生PE、ラベル:紙 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする