ポスターカラージュニア12色セット 220ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70423276 品番CPW12
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

鮮やかな発色のポスターカラーです
経済的で共同制作に適した絵の具です
配色:#3 きいろ #4 やまぶきいろ #12 ちゃいろ #15 おうどいろ #18 しゅいろ #19 あか #27 きみどり #29 みどり #36 あお #43 あいいろ #49 くろ #50 しろ

奥行(mm)200 製品質量(g)4114 縦(mm)145 横(mm)200 素材キャップ:PE、チューブ:再生PE、ラベル:紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする