ポスターカラージュニア220ml みずいろ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70423337 品番CPW220ML#125
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

鮮やかな発色のポスターカラーです
経済的で共同制作に適した絵の具です

奥行(mm)43 製品質量(g)356 縦(mm)43 横(mm)190 素材キャップ:PE、チューブ:再生PE、ラベル:紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする