ニュ-サクラカラ-600ml しろ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70423495 品番ETPW#50
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます
不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります
使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)

奥行(mm)120 製品質量(g)1111 縦(mm)90 横(mm)90 素材キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする