クイックペイント12色セット 550ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70423511 品番ETQW12
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

うすめずそのまま描けるため、粘度調節の手間が省け、小分けしてすぐに使えます。うすめ過ぎによる塗装時のタレや被覆力不足が防げ、均一な塗面が得られます。
大きな横口キャップが付いており、小分けしやすく、そのまま保管できます。
乾くと耐水性になり、屋外展示作品にも使用できます。
プラスチック原料の使用量が従来のポリ容器の約1/4の重量であり、使った後のゴミの減量化が行える。 配色:#50 しろ #3 きいろ #5 だいだいいろ #12 ちゃいろ #19 あか #20 ピンク #24 むらさき #125 そらいろ #27 きみどり #29 みどり #36 あお #49 くろ

奥行(mm)264 製品質量(g)9200 縦(mm)262 横(mm)342 素材キャップ:PP、パック:PE.PA.PET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする