版画絵具油性100ml きいろ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70423915 品番OH100ML#3
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

凸版・凹版・平版・孔版(シルクスクリーンは除く)に適しています
高品質な顔料を使用していますので、すぐれた色・のび・ねばり・固さを持っており、耐光性・保存性に優れています
専門家にもご愛用いただいている商品です

奥行(mm)32 製品質量(g)157 縦(mm)163 横(mm)50 素材チューブ:アルミニウム、キャップ:POM、ラベル:紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする