サクラクレパス
サクラクレパスの 図工/美術/画材/書道
サクラクレパスの 絵具
サクラクレパスの 水彩絵具
水彩セットHケース パステルピンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70424010
品番
EWZ-Hケ-ス#920
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ケースが大きく開き、中身が簡単に出し入れできます
積み重ねできるので、コンパクトに収納できます
メッシュ生地を使っているので、通気性が良いです
奥行(mm)
130
製品質量(g)
357
縦(mm)
140
横(mm)
310
素材
本体:PVC、メッシュ部:PA、肩ヒモ:PP、リング:PC