小学生文具 かきかた鉛筆三角軸2B A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース 注文コード70424019 品番GE2B3-A
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

長く正しく持てる補助軸ライン入り
名前欄付き

奥行(mm)7 製品質量(g)69 縦(mm)7 横(mm)176 素材本体:木材・黒鉛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする