サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの 鉛筆
サクラクレパスの 鉛筆本体
小学生文具 かきかた鉛筆三角軸2B B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース
注文コード
70424028
品番
GE2B3-B
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
長く正しく持てる補助軸ライン入り
名前欄付き
奥行(mm)
7
製品質量(g)
69
縦(mm)
7
横(mm)
176
素材
本体:木材・黒鉛