サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの 鉛筆
サクラクレパスの 鉛筆本体
小学生文具 かきかた鉛筆三角軸滑り止め付2B ディ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース
注文コード
70424116
品番
Gエンピツ2B#38
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
正しい持ち方が自然に身につく三角鉛筆
高い筆圧や汗でも滑りやすい滑り止め付き
名前欄付き
奥行(mm)
7
製品質量(g)
6
縦(mm)
176
横(mm)
7
素材
本体:木材・黒鉛、ダース箱:紙