小学生文具 かきかた鉛筆三角軸滑り止め付2B ラベ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース 注文コード70424125 品番Gエンピツ2B#24
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

正しい持ち方が自然に身につく三角鉛筆
高い筆圧や汗でも滑りやすい滑り止め付き
名前欄付き

奥行(mm)7 製品質量(g)6 縦(mm)176 横(mm)7 素材本体:木材・黒鉛、ダース箱:紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする