サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの 鉛筆
サクラクレパスの 鉛筆本体
小学生文具 かきかた鉛筆六角軸滑り止め付2B 3本
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70424177
品番
G6エンピツ2B-3P#36
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
転がりにくい六角鉛筆
高い筆圧や汗でも滑りにくいすべり止め付き
名前欄付き
奥行(mm)
8
製品質量(g)
6
縦(mm)
176
横(mm)
8
素材
本体:木材・黒鉛、フック袋:PP