小学生文具 鉛筆補助軸 ラベンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70424186 品番GEH#24
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

短くなった鉛筆を持ちやすい
軸の形に合わせた2つの差込口

奥行(mm)10 製品質量(g)12 縦(mm)90 横(mm)10 素材本体:PC、PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする