小学生文具 赤鉛筆2本入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70424211 品番Gアカエンピツ-2P
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

高い筆圧や汗でも滑りにくい滑り止め付き
転がりにくい六角鉛筆です
名前欄付き

奥行(mm)8 製品質量(g)6 縦(mm)176 横(mm)8 素材本体:木材・顔料、フック袋:PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする