小学生文具 鉛筆キャップ ピンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70424220 品番Gペンシルキヤツプ#20
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

転がり防止の6角リング付き
名前欄付き
5本入

奥行(mm)13 製品質量(g)2 縦(mm)46 横(mm)13 素材本体:PS、リング:PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする