サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの 鉛筆
サクラクレパスの 鉛筆キャップ/鉛筆ホルダー
小学生文具 鉛筆キャップ ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70424229
品番
Gペンシルキヤツプ#36
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
転がり防止の6角リング付き
名前欄付き
5本入
奥行(mm)
13
製品質量(g)
2
縦(mm)
46
横(mm)
13
素材
本体:PS、リング:PP