小学生文具 ソフト下敷き B5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70424238 品番GSS-B5
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

なめらかなタッチで文字がらくにかける
安定感のある適度な厚さ

奥行(mm)1 製品質量(g)57 縦(mm)247 横(mm)178 素材本体:EVA樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする