小学生文具 ソフト下敷き A4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70424247 品番GSS-A4
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

なめらかなタッチで文字がらくにかける
安定感のある適度な厚さ

奥行(mm)1 製品質量(g)76 縦(mm)297 横(mm)208 素材本体:EVA樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする