クッション封筒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12袋×50枚) 注文コード 70424253 品番 #00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

緩衝能力、耐水能力に優れていて大切な内容物を守ります。
強力両面テープ付(はがしやすい剥離紙余白付)。CD、DVD、ゲームソフトなどのメディアや小物の発送に。
ポスト投函型など充実ラインナップで健康食品やコンタクトレンズなど医療機器の発送にも。

外寸(mm)147×244 内寸(mm)127×244 質量(g)14 タイプUSBメモリー、SDカード、小物、アクセサリー、ハンコ、ペン ベロ部分(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする