#0 クッション封筒 AdHoc 70424262

#0 クッション封筒 AdHoc 70424262 #0 クッション封筒 AdHoc 70424262 #0 クッション封筒 AdHoc 70424262

クッション封筒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6袋×50枚) タイプDVDトールケース、12cmCDレギュラーケース、文庫本、VHSテープ(PPケース)/ハードケース、ソフトケース不可 注文コード70424262 品番#0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

緩衝能力、耐水能力に優れていて大切な内容物を守ります。
強力両面テープ付(はがしやすい剥離紙余白付)。CD、DVD、ゲームソフトなどのメディアや小物の発送に。
ポスト投函型など充実ラインナップで健康食品やコンタクトレンズなど医療機器の発送にも。

外寸(mm)183×254 内寸(mm)162×254 質量(g)16 タイプDVDトールケース、12cmCDレギュラーケース、文庫本、VHSテープ(PPケース)/ハードケース、ソフトケース不可 ベロ部分(mm)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70424262 #0 76141696 #0 クッション封筒 AdHoc クッション封筒 AdHoc 1箱(50枚×8袋) 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする