サクラクレパス
サクラクレパスの 文房具
サクラクレパスの のり
サクラクレパスの 液状のり
小学生文具 液体のり ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70424265
品番
Gエキタイノリ#36
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
シリコンヘッドなので、塗り口が固まっても簡単に取れる
ワンタッチキャップで開けやすい
残量が分かる透明窓付き
奥行(mm)
25
製品質量(g)
45
縦(mm)
98
横(mm)
25
素材
本体:PE、キャップ:PP