学習帳 算数方眼罫5ミリA4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード70424281 品番NP908
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

人気イラストレーター米津祐介氏のイラストが表紙です
イラストはクレパスで描いた生き物がモチーフです

奥行(mm)4 製品質量(g)164 縦(mm)297 横(mm)210 素材 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする