サクラクレパス
サクラクレパスの 玩具/おもちゃ
サクラクレパスの 学童文具/雑貨
サクラクレパスの 学習帳/ごほうびシール
学習帳 理科方眼罫5ミリA4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
70424290
品番
NP942
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
人気イラストレーター米津祐介氏のイラストが表紙です
イラストはクレパスで描いた生き物がモチーフです
奥行(mm)
4
製品質量(g)
164
縦(mm)
297
横(mm)
210
素材
紙
グリーンマーク
認定