#2縦 クッション封筒 AdHoc 70424296

#2縦 クッション封筒 AdHoc 70424296 #2縦 クッション封筒 AdHoc 70424296 #2縦 クッション封筒 AdHoc 70424296

クッション封筒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(4袋×75枚) タイプDVDトールケース3枚(重ねて)、ネコポス最大サイズ(A5用紙は入りません) 注文コード70424296 品番#2縦
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

緩衝能力、耐水能力に優れていて大切な内容物を守ります。
強力両面テープ付(はがしやすい剥離紙余白付)。CD、DVD、ゲームソフトなどのメディアや小物の発送に。
ポスト投函型など充実ラインナップで健康食品やコンタクトレンズなど医療機器の発送にも。

外寸(mm)228×312 内寸(mm)208×312 質量(g)26 タイプDVDトールケース3枚(重ねて)、ネコポス最大サイズ(A5用紙は入りません) ベロ部分(mm)40 材質ポリエチレン、白色再生上質紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする