サクラクレパス
サクラクレパスの 玩具/おもちゃ
サクラクレパスの 学童文具/雑貨
サクラクレパスの 学習帳/ごほうびシール
学習帳 軽量方眼罫5ミリA4 ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
70424378
品番
NL901
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
従来品より約20%軽い紙を使用しています
学習帳5ミリ方眼ブルー
A4サイズ
30枚
奥行(mm)
3
製品質量(g)
134
縦(mm)
297
横(mm)
210
素材
紙