学習帳 軽量方眼罫5ミリA4 グレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード70424430 品番NL906
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

従来品より約20%軽い紙を使用しています
学習帳5ミリ方眼ブルー
A4サイズ
30枚

奥行(mm)3 製品質量(g)134 縦(mm)297 横(mm)210 素材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする