Kenko(ケンコートキナー)
10倍HG双眼鏡
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
70424594
品番
10X20MCHGGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量コンパクトで携帯に便利。コンサートや観劇など幅広くご使用いただけます。
お好きなアイドルの個人カラーに合わせて6カラー用意いたしました。
用途
コンサートや観劇、自然観察、スポーツ観戦に。
倍率(倍)
10
付属品
ケース、ストラップ
質量(g)
145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×46×80
コーティング
マルチコート
最短合焦距離
5m
対物レンズ有効径(mm)
20
1000m先の視野(m)
113.6
ひとみ径(Φmm)
2
アイレリーフ(mm)
7
実視界(°)
6.5