サクラクレパス
サクラクレパスの 玩具/おもちゃ
サクラクレパスの 学童文具/雑貨
サクラクレパスの 学習帳/ごほうびシール
学習帳 軽量英習罫10段 ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
70424597
品番
NL190
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
従来品より約20%軽い紙を使用しています
英語学習用のノートです
奥行(mm)
3
製品質量(g)
99
縦(mm)
252
横(mm)
179
素材
紙