きまるねんど

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70424710 品番KN-L
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ねんどが垂れにくいから、つくりたい形に成形しやすいです
よく伸びて、滑らかな触り心地です
乾いても弾力があるので、作品が壊れにくいです
粘土同士も芯材などの異素材にもよく引っ付きます
絵の具を塗っても、混ぜてもキレイに仕上がります
残ったねんどを保管できる保存袋付きです

奥行(mm)20 製品質量(g)100 縦(mm)110 横(mm)160 素材本体:微小中空球樹脂、パルプ繊維粉、合成接着剤、保湿剤、防カビ剤、水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする