こまごまファイル ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70424737 品番TF-O#50
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

蛇腹形状なのでワンアクションで中身を取り出すことができ、使用後は閉じるだけで片付けが完了
ベルクロ付きで中身が飛び出さない
幅広ポケットを採用しており、中身が探しやすい
持ち手付きで簡単に持ち運びでき、同シリーズのおかたづけボックスに収納できる
整理収納アドバイザー水谷氏監修商品。

奥行(mm)35 製品質量(g)92 縦(mm)210 横(mm)175 素材本体:PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする