こまごまファイルA4サイズホワイト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70424746 品番TF-A4#50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

蛇腹形状なのでワンアクションで中身を取り出すことができ、使用後は閉じるだけで片付けが完了します。
内側のポケットの高さを低くしているので中身が分かりやすいです。(※インデックスシール付きで分類できます)
面ファスナー付きで中身が飛び出さないです。
持ち手がついているので、簡単に片づけたり、持ち運びできます。
整理収納アドバイザー水谷氏監修商品です。

奥行(mm)265 製品質量(g)296 縦(mm)35 横(mm)325 素材PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする