※使用例

BLC-P17SQ-B ブルーライトカット 液晶保護パネル ブルテクター グレア(光沢タイプ) アユート 70424753 BLC-P17SQ-B ブルーライトカット 液晶保護パネル ブルテクター グレア(光沢タイプ) アユート 70424753 BLC-P17SQ-B ブルーライトカット 液晶保護パネル ブルテクター グレア(光沢タイプ) アユート 70424753 BLC-P17SQ-B ブルーライトカット 液晶保護パネル ブルテクター グレア(光沢タイプ) アユート 70424753

ブルーライトカット 液晶保護パネル ブルテクター グレア(光沢タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適合サイズ17型スクエア 注文コード70424753 品番BLC-P17SQ-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

目と液晶両方を守る、ブルーライトカットプロテクター
特に波長の短い380-410nmは、平均90%以上カット
工具を使わずカンタン設置(4点テープ留め)
フィルムでは無い、アクリルフィルタータイプ
映像を鮮やかに、光沢タイプ仕様

適合サイズ17型スクエア 取付4点テープ留め ブルーライトカット対応 寸法(mm)359×291×45 付属品固定用パッド(大・小)、固定用両面テープ、クリーニングクロス 保証期間ご購入日より2週間、初期不良のみ 板厚(mm)2 質量(g)約290 紫外線防御率(%)99.9 波長(nm)280-380 材質フィルター/アクリル アスペクト比4:3 可視光線透過率(%)80
注意
※アルコールを含んだクリーナーでの洗浄はご遠慮ください。
※パソコン本体・液晶ディスプレイは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする