フォームイレーザーダブルLL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70424798 品番RFW-LL
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

フォーム(特殊発泡体)とイレースポリマー(字消し成分)のWレジン構造です
タッチが軽いです
消しクズがまとまります
よく消えます
コシがあります
消しゴムが汚れにくいです

奥行(mm)13 製品質量(g)55 縦(mm)39 横(mm)80 素材本体:塩ビ消しゴム、スリーブ:紙 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする